ディスプレイキューブ ホワイト 61-798-78シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55238647 品番 61-798-78-2
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

卓上演出に適したディスプレイキューブです。
上下・左右に組み合わせることで陳列のバリエーションが広がります。
角が丸みのあるR仕様になっており、安全性にも配慮しています。

仕様●素材:繊維板(MDF) ラッカー塗装●サイズ:30cm角、板厚/15mm●耐荷重:5kg アズワン品番65-5562-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする