PP製バスケット付き3段スタンド 61-798シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●セット内容:フレーム×1、バスケット×3●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、バスケット/ポリプロピレン、芯材/ステンレス●サイズ:W40×D58×H104cm、ベース/W38×D58cm、バスケット/W40×D30×H10cm●耐荷重:全体/15kg 5kg/段●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●バスケットは取り外し可能です。●※食品を直に陳列する際は、耐油紙などを下に敷いてください。●※火気の近くに置かないでください。●※洗浄回数、洗剤の種類、濃度などによっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。●※発注時期により若干の色ブレが生じる場合があります。 注文コード55239049 品番61-798-90-2
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

店頭やレジ前などのスペースでの商品陳列に便利な3段バスケット什器です。
お店の雰囲気に合わせてあらゆる商品の陳列に対応できる3色展開。

仕様●セット内容:フレーム×1、バスケット×3●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、バスケット/ポリプロピレン、芯材/ステンレス●サイズ:W40×D58×H104cm、ベース/W38×D58cm、バスケット/W40×D30×H10cm●耐荷重:全体/15kg 5kg/段●キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個)●バスケットは取り外し可能です。●※食品を直に陳列する際は、耐油紙などを下に敷いてください。●※火気の近くに置かないでください。●※洗浄回数、洗剤の種類、濃度などによっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。●※発注時期により若干の色ブレが生じる場合があります。 アズワン品番65-5562-71
注意
●※食品を直に陳列する際は、耐油紙などを下に敷いてください。●※火気の近くに置かないでください。●※洗浄回数、洗剤の種類、濃度などによっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。●※発注時期により若干の色ブレが生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする