ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの インフォメーションスタンド
ストア・エキスプレスの ポスタースタンド
フロントオープンポスタースタンド 61-799シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●素材:本体/アルミ、前面カバー/PET樹脂0.5mm厚●サイズ:W63.9×D63.6×H105.5cm、画面寸法/W57.5×H82.2cm●重量:7kg●●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
注文コード
55239234
品番
61-799-90-2
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
人気のポスタースタンドがリニューアル!
背面にはアルミ複合板を使用しているため、屋外での設置も可能です。
※完全防水ではないため、屋外でご使用の際はポスターが濡れないよう防水加工を施してください。
仕様
●素材:本体/アルミ、前面カバー/PET樹脂0.5mm厚●サイズ:W63.9×D63.6×H105.5cm、画面寸法/W57.5×H82.2cm●重量:7kg●●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。
アズワン品番
65-5562-93
注意
●※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。●※使用例のポップなどは販売していません。