ストア・エキスプレス
つっぱりパーティション(パネルタイプ)ロング 61-801シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
9日以内出荷とは
幅(mm)
625、(パネル)600
875、(パネル)850
900、(パネル)850
650、(パネル)600
625、(パネル)600
アズワン品番
65-5563-24
65-5563-29
65-5563-22
65-5563-16
65-5563-20
65-5563-25
65-5563-24
65-5563-17
65-5563-21
65-5563-28
65-5563-18
65-5563-26
65-5563-30
65-5563-15
65-5563-19
65-5563-27
65-5563-23
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55239469
品番
61-801-53-2
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
人気のつっぱりパーティション(パネルタイプ)のロングタイプです。
高さ300cmまで対応取り付けできます。
仕様
●使用例の画像はロングタイプではなく標準タイプです。
材質
フレーム/スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ、パネル/プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
625、(パネル)600
質量(kg)
11.5
高さ(mm)
2050~3000、(パネル)1810
奥行(mm)
110、(パネル)25
アズワン品番
65-5563-24
注意
●※連結タイプのみではご使用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●※プラスドライバー必要