曜日別特売
61-801-85-6 曲げ木スタッキングチェア 座パッド付き 61-801-85シリーズ ストア・エキスプレス 55239968

61-801-85-6 曲げ木スタッキングチェア 座パッド付き 61-801-85シリーズ ストア・エキスプレス 55239968
61-801-85-6 曲げ木スタッキングチェア 座パッド付き 61-801-85シリーズ ストア・エキスプレス 55239968
61-801-85-6 曲げ木スタッキングチェア 座パッド付き 61-801-85シリーズ ストア・エキスプレス 55239968
61-801-85-6 曲げ木スタッキングチェア 座パッド付き 61-801-85シリーズ ストア・エキスプレス 55239968

曲げ木スタッキングチェア 座パッド付き 61-801-85シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1組(8脚)アズワン品番65-5563-77注文コード55239968品番61-801-85-6
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

打ち合わせや休憩に使い勝手の良いスタッキングチェア。
座パッド付きで座り心地アップ。
最大4脚までスタッキングできます。

仕様●素材:背・座/成型合板、張地/合成皮革、中芯/ウレタンフォーム、脚部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:W52×D50.5×H87(座高46)cm、座面/W(手前38.5・奥29)×D39cm●重量:4kgアズワン品番65-5563-77
注意
※4脚までスタッキングできますが、長期間保管する場合は、座面に跡が残りますので、ご注意ください。
※組立式チェアは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする