フレキシブルパーティション 61-802-35シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●セット内容:ヘッド部分・本体スタンドベース×各1●素材:本体/ステンレス、ベルト/ポリエステル●サイズ:本体/ベース直径36×H91cm、ベルトリールヘッド部/直径6.8×H12cm、ベルト/L200cm●重量:6kg●片方ベルト+ベルト受け×3付き 注文コード55240160 品番61-802-35-2
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

上部のベルトリール部分が交換できるベルトパーティション。
上部のみの交換もできて、メンテナンスがラク。
支柱が共通なので、ロープパーテ用パーツと交換利用も可能!。

仕様●セット内容:ヘッド部分・本体スタンドベース×各1●素材:本体/ステンレス、ベルト/ポリエステル●サイズ:本体/ベース直径36×H91cm、ベルトリールヘッド部/直径6.8×H12cm、ベルト/L200cm●重量:6kg●片方ベルト+ベルト受け×3付き アズワン品番65-5563-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする