ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの カラーコーン・区画用品
ストア・エキスプレスの 区画チェーン
ストア・エキスプレスの チェーンスタンド
フレキシブルパーティション 61-802-35シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●セット内容:ヘッド部分・本体スタンドベース×各1●素材:本体/ステンレス、ベルト/ポリエステル●サイズ:本体/ベース直径36×H91cm、ベルトリールヘッド部/直径6.8×H12cm、ベルト/L200cm●重量:6kg●片方ベルト+ベルト受け×3付き
注文コード
55240169
品番
61-802-35-3
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上部のベルトリール部分が交換できるベルトパーティション。
上部のみの交換もできて、メンテナンスがラク。
支柱が共通なので、ロープパーテ用パーツと交換利用も可能!。
仕様
●セット内容:ヘッド部分・本体スタンドベース×各1●素材:本体/ステンレス、ベルト/ポリエステル●サイズ:本体/ベース直径36×H91cm、ベルトリールヘッド部/直径6.8×H12cm、ベルト/L200cm●重量:6kg●片方ベルト+ベルト受け×3付き
アズワン品番
65-5563-95