丸山ステンレス
エルダー 18-8角型スコップ ブラックサテン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
65-5604-92
注文コード
55240284
品番
1407
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
酸化皮膜を厚くすることにより、ステンレスをより錆にくくしています。
紫外線除菌・高温除菌オートクレーブにも使用出来ます。
仕様
●容量(mL):600●全長×幅×高さ(mm):300×107×58●材質:ステンレス(SUS304)●RoHS2(EU)2015/863●※先端幅×先端高さ(mm):90×40
アズワン品番
65-5604-92
注意
●※先端幅×先端高さ(mm):90×40