アプソン
アプソンの 掃除用具
アプソンの モップ
アプソンの フラットモップ
リーチシリーズ 10セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10セット)
注文コード
55240379
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
マジックテープでスポンジ部分は付け替えできます。
仕様
●ハンドルサイズ:30×230×80mm●パッドサイズ:30×100×20mm●材質:ハンドル部/PP、C-パッド/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル・酸化セリウム
アズワン品番
65-5605-18
繰り返し・詰め替え
対応