ESDセーフ
ID-272CFR用先端チップ。交換チップ ネジ3個付。先端材質:カーボンで強化したポリアミド。滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。表面抵抗値:10^2 ohm(オーム)。耐熱温度:130℃(連続使用)-191℃(短時間)。鉛不使用。キズなどが厳禁な、特に注意が必要なコンポーネントや部品(電子部品、小さな工業パーツ、ガラスおよびセラミック基板など)の取り扱いに最適。主に、電子部品の組み立てや研究所などで使われている。注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。