先端交換可能プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55240449 品番 5UFCFR
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ESDセーフ
先端交換可能(先端品番:ID-5UFCFT)。先端材質:カーボンで強化したポリアミド。ハンドル部:非磁性ステンレス。滑らかで曲げなどに強く、耐摩耗性に優れている。表面抵抗値:10^2 ohm(オーム)。耐熱温度:130℃(連続使用)-191℃(短時間)。鉛不使用。キズなどが厳禁な、特に注意が必要なコンポーネントや部品(電子部品、小さな工業パーツ、ガラスおよびセラミック基板など)の取り扱いに最適。主に、電子部品の組み立てや研究所などで使われている。注意:強い酸、アルカリ、高温のお湯やスチームには耐性がありません。

仕様●サイズ:全長130mm、B0.40mm、C0.25mm アズワン品番65-5605-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする