先端交換可能プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55240519 品番 5UFCPR
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ESDセーフ
先端交換可能(先端品番:ID-5UFCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。

仕様●全長:130mm●先端:B:0.4mmA:0.25mm アズワン品番65-5605-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする