三晃商会
スクエアトンネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-5606-19
65-5606-19
65-5606-20
65-5606-18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55240774
品番
H31
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
置き型ハウスとしての使用はもちろん、固定具が付いていますので、ケージへの壁面設置も可能です。
デグー・モモンガ・シマリス・ハムスター等の小動物用木製ハウス(カクレガ)です。
仕様
●材質:天然木●本体サイズ:幅200×奥行110×高さ110mm●付属品:固定具/2セット●対象生体:デグー、ハリネズミ、モモンガ
アズワン品番
65-5606-19