U41 サイレントホイール 三晃商会 55240878

U41 サイレントホイール 三晃商会 55240878
U41 サイレントホイール 三晃商会 55240878

サイレントホイール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5606-44
内容量1個注文コード55240878品番U41
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

サイレントホイールフラットは、安定した回転の大径ベアリングを採用し、回転時の摩擦音を軽減した小動物用ホイールです。回転パーツを本体の背面に集約している為、本体の表面がフラットで運動時に背中が当たる事はありません。そして、回転パーツをひねるだけでホイール本体の着脱が可能で、お手入れも楽々!。

仕様●材質:PS、ABS、スチール●本体サイズ:ホイール径/約12cm●対象生体:ドワーフハムスター等●セット内容:ホイール本体(径12cm)、回転パーツ(ロックナット付き)、スタンド、キスゴムアズワン品番65-5606-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする