U431 サイレントホイール クリアー 三晃商会 55240905

U431 サイレントホイール クリアー 三晃商会 55240905
U431 サイレントホイール クリアー 三晃商会 55240905
U431 サイレントホイール クリアー 三晃商会 55240905

サイレントホイール クリアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5606-47
内容量1個注文コード55240905品番U431
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軸が背中に当たらないフラット構造ホイール。
安定した回転と静音設計の大径ベアリングを採用。
ホイール部の奥行きが広くて足元もフラット。
ホイール径19cmのクリアータイプ。

仕様●材質:PS、ABS、スチール●本体サイズ:ホイール径/約19cm●付属品:スタンド/1個、キスゴム/1個●対象生体:ドワーフハムスター、ゴールデンハムスター等アズワン品番65-5606-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする