スクラブ レディス 半袖 ブルー×グレー CHM356-30シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●着丈(cm):68●胸囲(cm):94●桁丈(cm):38●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚、汗染み防 注文コード55246180 品番CHM356-30 S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

よく伸びて動きやすく、汗じみが目立たず安心!シックなカラーリングで落ち着いた雰囲気に。
アシックスブランド。
住商モンブランの半袖スクラブのレディスサイズ。
ブルー×グレーのシックなカラーリングが、穏やかな印象を演出します。
ストレッチ性に優れたワープニット素材で、動きもスムーズ。
なめらかな肌ざわりと軽い着心地もポイントです。
サイドの配色部分には、汗じみが目立ちにくい素材を使用。
よく伸びるから、腕の上げ下ろしもつっぱらず快適です。
左肩にはアシックスのロゴをあしらい、スナップボタンで脱ぎ着も簡単。
ウエストループには時計などが掛けられます。
制菌加工、吸汗速乾、防汚、制電など機能も充実。

仕様●着丈(cm):68●胸囲(cm):94●桁丈(cm):38●生地特長:ハイパーストレッチトリコット、ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚、汗染み防 アズワン品番65-5617-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする