年式なのかグレードなのか不明ですが、自分の初期型エスティマハイブリッド(AHR20W/Gグレード)にはついていなかったので試しに装着しました。
装着後の一般道走行の印象は、ステアリングの左右切り込む動きは変化なし、セルフアライメントで戻す動きが少しゆっくりな感じです。
ステアリングに伝わる振動については、元が静かな車なので街中では感じませんが、高速道路を淡々と走る場面で振動低減効果を期待したいです。
手のひらに微振動を長時間受けながら運転すると、自覚が無いまま疲労感が溜まるので長距離長時間走行で実力を発揮してくれるアイテムだと思ってます。
固定スクリュー2本は安価なので同時購入する事をお勧めします。
ステアリングから伝わる微細な振動が軽減されました。翌日には取り付けたことを忘れてしまう程度の変化ではありますが、確実に体感は出来ます。振動は疲労に影響するので、長距離を運転すると違いが出るのではないでしょうか。取り付けも非常に簡単で10分もかからないし、コスパはとても良いと思います。もっと早く取り付けていればよかったです。
サイズはOK。
でも、エアバッグを取り外してみたら、なんと取付穴がありません。
MCでコスタダウンされたのでしょう。
ハンドルがぶれないで運転できます。個人の感想ですが、