スカート ネイビーストライプ BN7201-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55254135 品番BN7201-9 13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコンシェルジュ スカート、レディス、裏地付、ストレッチ、ネイビーストライプ
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (ジャケットBN1011-9、ベストBN6001-9 BN6011-9)

仕様●前巾(cm):69●総丈(cm):100●股上(cm):54●裏地付き●生地特長:パミオストライプツイル、ポリエステル100%、ストレッチ アズワン品番65-5626-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする