パンツ レディス ネイビー BP7001-9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55254485 品番BP7001-9 7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコンシェルジュ パンツ、レディス、ノータック、裏地付、ストレッチ、ネイビー
ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (ジャケットBP1001-9、ベストBP6001-9)

仕様●前巾(cm):60●総丈(cm):91●ヒップ(cm):23.5●太もも廻(cm):85●裏地付き●裾上げ未加工●生地特長:パミオストレッチツイル、ポリエステル100%、ストレッチ アズワン品番65-5627-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする