住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
和帽子 兼用 紺 9-1405シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55256804
品番
9-1405 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
住商モンブランの和装 和帽子、男女兼用、カラー:紺
制電機能を付与
作務衣との組み合わせで、色合わせやコーディネートが自在
仕様
●肩巾(cm):58●幅(cm):7.5●生地特長:スラブブッチャー、ポリエステル90% 綿10%、制電
アズワン品番
65-5634-12