Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
チップ ART 300 LR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
55257547
品番
3772-05-HR
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
3772-HRの液切れの良いローリテンションタイプになります。
仕様
●容量:300μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):58.4●未滅菌●※目盛り付き:10μL、50μL、100μL、200μL●入数:96チップ×10ラック
アズワン品番
65-5639-63
注意
●※目盛り付き:10μL、50μL、100μL、200μL