チップ ART 10 LR

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10ラック×96本) 注文コード 55257635 品番 3501-05-HR
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

3501-HRの液切れの良いローリテンションタイプになります。

仕様●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):31.3●滅菌済●※目盛り付き:2μL●入数:96チップ×10ラック アズワン品番65-5639-21
注意
●※目盛り付き:2μL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする