Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
チップ ART 10 LR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1袋×1000本)
注文コード
55257660
品番
3510-05
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
3510の液切れの良いローリテンションタイプになります。
仕様
●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:バルク●ノンフィルター●全長(mm):43.3●未滅菌●※目盛り付き:2.5μL●入数:1000チップ×1袋
アズワン品番
65-5639-25
注意
●※目盛り付き:2.5μL