Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
チップ ART 10 LR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10ラック×96本)
注文コード
55257678
品番
3502-05-HR
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
3502-HRの液切れよ良いローリテンションタイプになります。
仕様
●容量:10μL●マイクロポイント●ローリテンションタイプ●ラックタイプ:ヒンジラック●ノンフィルター●全長(mm):31.3●未滅菌●※目盛り付き:2μL●入数:96チップ×10ラック
アズワン品番
65-5639-23
注意
●※目盛り付き:2μL