Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄瓶/プッシュボトル
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄びん
エコノミー洗浄瓶 2401シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×6本)
注文コード
55257809
品番
2401-0500
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
USP Class VI
キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
仕様
●材質●▼本体:LDPE●▼キャップ・チューブ:PP●▼ノズル:PPCO●容量(mL):500●キャップタイプ:28●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。
アズワン品番
65-5636-71
注意
●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。