エコノミー洗浄瓶 2401シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×4本) 注文コード 55257818 品番 2401-1000JP
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

USP Class VI
キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能

仕様●材質●▼本体:LDPE●▼キャップ・チューブ:PP●▼ノズル:PPCO●容量(mL):1000●キャップタイプ:38〜430●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。 アズワン品番65-5636-72
注意
●※オートクレーブ後、ノズルの角度を90°以下に保つようにすることが液だれ防止に重要です。オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする