Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄瓶/プッシュボトル
Thermo Scientific Nalgeneの 洗浄びん
Unitary(TM) 洗浄瓶
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×4本)
注文コード
55257870
品番
DS2408-0500
参考基準価格(税別)
¥10,720
販売価格(税込)
¥11,791
販売価格(税別)
¥
10,719
バスケットに入れる
USP Class VI
本体とノズルが一体成形
液体を充填しやすい広口キャップ
他の洗浄瓶と区別しやすい赤色。
仕様
●材質【本体・ノズル・チップ】LDPE【キャップ】PP●容量(mL):500●キャップタイプ:38【注意】※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。
アズワン品番
65-5645-74
注意
※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。