Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの びん/容器類
Thermo Scientific Nalgeneの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
アッセンブリー点滴ボトル 2416シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×12本)
注文コード
55257976
品番
2416-0060
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ネオプレンゴム製バルブ付き
USP Class VI
液漏れ防止構造
細胞無毒性
細口ボトルとドロッパーを併せ持つ点滴ボトル
キャップは細胞無毒性でない
仕様
●材質●▼本体:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):60●キャップタイプ:20●未滅菌●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
アズワン品番
65-5636-88
注意
●※オートクレーブの際は必ずキャップを完全に取り外して行ってください。Nalgene ボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。