曜日別特売
341483 MAX-100 クライオストアボックス Thermo Scientific Nalgene 55258168

MAX-100 クライオストアボックス

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番65-5638-56
内容量1箱(24個)注文コード55258168品番341483
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

壊れにくく耐久性の高いポリカーボネート製

仕様●使用温度範囲:-196~121℃●材質●本体:PC●仕切:紙●適合チューブサイズ(mL):3.6●チューブ保持数(列):100(10×10)●外寸W×L×H(mm):132×132×78●未滅菌アズワン品番65-5638-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする