イムノチューブ MiniSorp(TM)用フタ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(6包×600個)
内容量1箱(6包×600個)注文コード55258186品番341866
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

466982用蓋。

仕様●材質:(本体)PE●適合チューブ径(mm):11アズワン品番65-5638-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする