Thermo Scientific Nalgene
イムノチューブ MiniSorp(TM)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(24包×150個)
1箱(8包×150個)
1箱(24包×150個)
1箱(3包×1000個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(24包×150個)
注文コード
55258229
品番
466982
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
MiniSorp 処理は、タンパク質との親和力が低い
RIAを含めた液相アッセイ
仕様
●材質:(本体)PE●外寸(mm):70×11●最大容量(mL):4●目盛りの容量(mL):2.5●未滅菌
アズワン品番
65-5638-64