Thermo Scientific
マイクロチューブ 0.5mL スクリューキャップ別包装 3460シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
65-5638-70
65-5638-69
65-5638-70
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×500本)
注文コード
55258274
品番
3460A
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
仕様
●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:0.5mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ別包装●未滅菌●カラー:褐色●遠心強度(×g):25000●入数:500本×1包
アズワン品番
65-5638-70