3463A マイクロチューブ 2mL スクリューキャップ付き 滅菌済 3463シリーズ Thermo Scientific 55258308

マイクロチューブ 2mL スクリューキャップ付き 滅菌済 3463シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5638-75
内容量1箱(1包×500本)注文コード55258308品番3463A
参考基準価格(税別)¥16,420販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー

仕様●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:2mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ付き●滅菌済●カラー:褐色●遠心強度(×g):20000●入数:500本×1包アズワン品番65-5638-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする