Thermo Scientific
マイクロチューブ 2mL スクリューキャップ付き 滅菌済 3463シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-5638-74
65-5638-75
65-5638-74
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×500本)
注文コード
55258317
品番
3463
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
仕様
●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:2mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ付き●滅菌済●カラー:クリア●遠心強度(×g):20000●入数:500本×1包
アズワン品番
65-5638-74