3468 マイクロチューブ 2mL スクリューキャップ別包装 3468シリーズ Thermo Scientific 55258360

マイクロチューブ 2mL スクリューキャップ別包装 3468シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-5638-79
内容量1箱(1包×500本)注文コード55258360品番3468
参考基準価格(税別)¥15,760販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー

仕様●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:2mL コニカル底マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ別包装●未滅菌●カラー:クリア●遠心強度(×g):20000●入数:500本×1包アズワン品番65-5638-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする