曜日別特売
3451 スナップキャップマイクロチューブ Thermo Scientific 55258378

スナップキャップマイクロチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10包×50個)
アズワン品番65-5638-86
内容量1箱(10包×50個)注文コード55258378品番3451
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

フタと側面にフロスティ加工済み
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可

仕様●材質:PP●仕様:1.5mL マイクロチューブ目盛り付き●滅菌済●遠心強度(×g):26000●入数:50個×10包アズワン品番65-5638-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする