3457IW ロック付きマイクロチューブ Thermo Scientific 55258430

ロック付きマイクロチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
アズワン品番65-5638-93
内容量1箱(500個)注文コード55258430品番3457IW
参考基準価格(税別)¥8,480販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

蒸発などによるサンプルロスを低減するためのロック付き
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可

仕様●個別包装タイプ●材質:PP●仕様:1.5mL ロック付き マイクロチューブ目盛り付き●滅菌済●遠心強度(×g):24000●入数:500個アズワン品番65-5638-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする