Thermo Scientific
マイクロチューブ(自立型)1.5mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-5638-98
65-5638-98
65-5638-97
65-5639-04
65-5639-05
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×500本)
注文コード
55258554
品番
3467A
参考基準価格(税別)
¥16,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
仕様
●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:1.5mL 自立型マイクロチューブ O-リング付き スクリューキャップ付き●滅菌済●カラー:褐色●遠心強度(×g):18000●入数:500本×1包
アズワン品番
65-5638-98