MHF2-8D2-X83C2 エアチャック(平行開閉形) MHF2-8 SMC 55258716

エアチャック(平行開閉形) MHF2-8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(両側)(mm)32オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード55258716品番MHF2-8D2-X83C2
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・高さ寸法を約1/3に縮小。
・薄形設計によりモーメント発生の軽減。
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。

シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32ストローク調整ユニット調整側(C) 閉側調整、幅(2) ロングアジャスタボディオプション(-) 軸方向配管形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする