Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
ゲルローディングチップ ART
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1袋×1000本)
注文コード
55258789
品番
3690JP
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●ノンフィルター●先端:丸型●先端部外径(mm):0.6●先端部内径(mm):0.3●容量(μL):200●全長(mm):68.6●用途:DNAシーケンスゲル●未滅菌●入数:1000チップ×1袋
アズワン品番
65-5639-51