Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
ゲルローディングチップ ART
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ラック×200本)
注文コード
55258798
品番
3621
参考基準価格(税別)
¥5,860
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質の用途に最適です。
仕様
●ノンフィルター●先端:丸型●先端部外径(mm):0.6●先端部内径(mm):0.57●容量(μL):200●全長(mm):82●用途:アガロース、2次元SDS PAGE、タンパク質●未滅菌●入数:200チップ×1ラック
アズワン品番
65-5639-49