Thermo Scientific
Thermo Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Scientificの ピペットチップ
ゲルローディングチップ ART
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1ラック×200本)
注文コード
55258807
品番
3631
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポリアクリルアミド、DNAシーケンスゲルの用途に最適です。
仕様
●ノンフィルター●先端:平型●先端部外径(mm):0.4●先端部内径(mm):0.37●容量(μL):200●全長(mm):82.2●用途:ポリアクリルアミド、シーケンスゲル●未滅菌●入数:200チップ×1ラック
アズワン品番
65-5639-50