ゼロ設定ビュレット 3640シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55258816 品番 3640-0050
参考基準価格(税別)¥22,620 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ASTM E287に準拠
フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり
pH1〜14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能
アルコール類や有機溶媒には耐性なし
Nalgene プラスチックチューブ380(約90cm)と注入溶液用の容器付き

仕様●材質●▼本体:PMMA●▼ストップコック・チップ:PMP●▼プラグ:TFE●▼チューブ:PVC●▼ボトル本体:LDPE●▼ボトルキャップ:PP●容量(mL):50●目盛り(mL):0.1●ボトル容量(mL):1000●本体内径(mm):10.7●本体外径(mm):14●入数:1箱(1セット×1包) アズワン品番65-5639-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする