ビュレット 3650シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質●▼本体:PMMA●▼ストップコック・チップ:PMP●▼プラグ:TFE●容量(mL):50●目盛り(mL):0.1●誤差(mL):±0.1●本体内径(mm):10.7●本体外径(mm):14●入数:1箱(1本×1包) 注文コード55258850 品番3650-0050
参考基準価格(税別)¥19,480 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ASTM E287 Class Bに準拠
フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり
pH1〜14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能
アルコール類や有機溶媒には耐性なし

仕様●材質●▼本体:PMMA●▼ストップコック・チップ:PMP●▼プラグ:TFE●容量(mL):50●目盛り(mL):0.1●誤差(mL):±0.1●本体内径(mm):10.7●本体外径(mm):14●入数:1箱(1本×1包) アズワン品番65-5639-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする