ビュレット 3650シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●材質●▼本体:PMMA●▼ストップコック・チップ:PMP●▼プラグ:TFE●容量(mL):25●目盛り(mL):0.1●誤差(mL):±0.06●本体内径(mm):9.4●本体外径(mm):12.7●入数:1箱(1本×1包) 注文コード55258859 品番3650-0025
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ASTM E287 Class Bに準拠
フッ化水素酸と水酸化アンモニウムを除く弱酸・アルカリに耐性あり
pH1〜14、5 wt%までの酸、30%までのアルカリに使用可能
アルコール類や有機溶媒には耐性なし

仕様●材質●▼本体:PMMA●▼ストップコック・チップ:PMP●▼プラグ:TFE●容量(mL):25●目盛り(mL):0.1●誤差(mL):±0.06●本体内径(mm):9.4●本体外径(mm):12.7●入数:1箱(1本×1包) アズワン品番65-5639-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする