分析ロート(PP) 4250シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×4個) 注文コード 55259166 品番 4250-0100JP
参考基準価格(税別)¥5,380 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

USP Class VI
オートクレーブ可
外側の筋でエアーロックを防止

仕様●材質:(本体)PP●容量(mL):254●ロート内径(mm):104●足外径(mm):9●足長さ(mm):99●全高(mm):183●適合ろ紙直径(mm):185 アズワン品番65-5639-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする