分析ロート(PP) 4250シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1包×12個) 注文コード 55259184 品番 4250-0065JP
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

USP Class VI
オートクレーブ可
外側の筋でエアーロックを防止

仕様●材質:(本体)PP●容量(mL):65●ロート内径(mm):66●足外径(mm):7●足長さ(mm):65●全高(mm):116●適合ろ紙直径(mm):110 アズワン品番65-5639-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする