Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 漏斗(ロート)/じょうご
Thermo Scientific Nalgeneの 実験研究用ロート/じょうご
分析ロート(PP) 4250シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1包×12個)
注文コード
55259200
品番
4250-0035JP
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
USP Class VI
オートクレーブ可
外側の筋でエアーロックを防止
仕様
●材質:(本体)PP●容量(mL):10●ロート内径(mm):34●足外径(mm):6●足長さ(mm):52●全高(mm):78●適合ろ紙直径(mm):55
アズワン品番
65-5639-95