467140 イムノモジュールプレート F8 Thermo Scientific Nalgene 55259358

イムノモジュールプレート F8

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番65-5641-92
内容量1箱(6包×10個)注文コード55259358品番467140
参考基準価格(税別)¥79,760販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

SBS規格に準拠
モジュールとフレームがセット

仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F8●表面処理:マルチソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●未滅菌アズワン品番65-5641-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする