Thermo Scientific Nalgene
CryoBoxes用フリーザーラック(縦型)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
アズワン品番
65-5642-17
65-5642-17
65-5642-19
65-5642-16
65-5642-18
65-5642-12
65-5642-13
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259498
品番
DS5035-0009
参考基準価格(税別)
¥34,080
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ラックの両側にハンドルあり。左右どちらの開閉ドアにも対応
仕様
●材質:ステンレススチール●タイプ:タテ●段数(列×段):9●幅×奥行×高さ(mm):83×84×502●※クライオボックスは含まれません。
アズワン品番
65-5642-17
注意
●※クライオボックスは含まれません。